Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365971
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009333530080020
EAN/GTIN:
     4043952792148
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x20 8.8 flZnnc 480h-L 200St. DIN 933 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 00933.353· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009333530080020
Werksnummer:
8000172830
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012050
Gewicht brutto Kg:
0,012050
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0486*
€ 0,0708*
2 Tage
2660
200
€ 5,59*
ab € 0,0541*
€ 0,0743*
Lager 1955
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,0531*
€ 0,0753*
8 Tage
3800
200
€ 7,99*
ab € 0,0565*
€ 0,0778*
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0662*
€ 0,0906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.