Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x1,5 x 90 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 90 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 90 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366033
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000120090
EAN/GTIN:
     4043952310434
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,5x 90 10.9 50 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000120090
Werksnummer:
8000177542
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,094800
Gewicht brutto Kg:
0,094800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,5 x 90
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4002*
€ 0,5645*
5 Tage
550
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,575*
Lager 1955
600
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,433*
€ 0,5958*
7 Tage
600
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4653*
€ 0,6153*
3 Tage
540
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4527*
€ 0,636*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5958*
€ 0,709
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5694*
€ 0,67759
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,433* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 29,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.