Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 DIN 934 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 DIN 934 8
Sechskantmutter M 8 DIN 934 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348009080000
EAN/GTIN:
     4043952286814
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Sechskantmutter DIN 934 M8 8 100 Stück DIN 934 8 Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.800· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348009080000
Werksnummer:
8000175668
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,0262*
€ 0,0403*
6 Tage
2100
100
€ 4,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0412*
5 Tage
2610
100
€ 5,49*
ab € 0,029*
€ 0,0418*
2 Tage
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,0293*
€ 0,0424*
Lager 1955
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,0287*
€ 0,0429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.