Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x1,5 x 60 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 60 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 60 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366151
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000120060
EAN/GTIN:
     4043952310380
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,5x 60 10.9 100 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000120060
Werksnummer:
8000177537
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,068400
Gewicht brutto Kg:
0,068400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,5 x 60
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2519*
€ 0,347*
6 Tage
700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
5 Tage
630
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2755*
€ 0,3555*
2 Tage
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2801*
€ 0,3601*
Lager 1955
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2759*
€ 0,374*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3059*
€ 0,36402
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2759*
€ 0,32832
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2759* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.