Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 x 1,5 DIN 936 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 x 1,5 DIN 936 A 2
Sechskantmutter M 36 x 1,5 DIN 936 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366195
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009369250360150
EAN/GTIN:
     4043952294062
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M36x 1,5 A 2 1 Stück DIN 936 A 2 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.925· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009369250360150
Werksnummer:
8000176288
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
€ 4,30*
ab € 4,016*
€ 5,592*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 4,264*
€ 5,78*
4 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 4,3697*
€ 5,8097*
2 Tage
14
10
€ 5,59*
ab € 4,4537*
€ 5,9037*
6 Tage
10
5
€ 4,90*
ab € 4,3525*
€ 5,9325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,447*
€ 6,48193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,064*
€ 6,02616
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,264*
€ 5,07416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.