Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366297
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200300140
EAN/GTIN:
     4043952275658
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 140 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 140* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200300140
Werksnummer:
8000174716
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,921000
Gewicht brutto Kg:
0,921000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 140
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 5,5398*
€ 8,2798*
4 Tage
50
1
€ 5,49*
ab € 6,0777*
€ 8,5577*
Lager 1955
73
1
€ 5,99*
ab € 6,0619*
€ 8,7909*
6 Tage
56
1
€ 7,99*
ab € 6,47*
€ 9,09*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 6,5785*
€ 9,0985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7909*
€ 10,46117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5514*
€ 10,17617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9519*
€ 9,46276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9019*
€ 9,40326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4919*
€ 8,91536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0619*
€ 7,21366
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.