Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 180 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 180 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 30 x 180 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366328
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000300180
EAN/GTIN:
     4043952262603
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 180 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000300180
Werksnummer:
8000173539
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,110000
Gewicht brutto Kg:
1,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 180
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 5,4634*
€ 8,1686*
5 Tage
73
1
€ 5,49*
ab € 5,9938*
€ 8,4438*
7 Tage
81
1
€ 7,99*
ab € 6,36*
€ 8,97*
2 Tage
57
1
€ 5,59*
ab € 6,681*
€ 9,171*
Lager 1955
81
1
€ 5,99*
ab € 6,5258*
€ 9,2387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2387*
€ 10,99405
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,0122*
€ 10,72452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4058*
€ 10,0029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3458*
€ 9,9315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9358*
€ 9,4436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5258*
€ 7,7657
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.