Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x110 DIN 960 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x110 DIN 960 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x1,25x110 DIN 960 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366518
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009608000101110
EAN/GTIN:
     4043952311561
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x110 8.8 50 Stück DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00960.800· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009608000101110
Werksnummer:
8000177682
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,080300
Gewicht brutto Kg:
0,080300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x110
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,2959*
€ 0,4238*
6 Tage
400
50
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4325*
3 Tage
495
50
€ 4,95*
ab € 0,324*
€ 0,434*
2 Tage
385
50
€ 5,59*
ab € 0,3292*
€ 0,4392*
Lager 1955
550
50
€ 5,99*
ab € 0,3234*
€ 0,443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.