Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 35 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 35 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 10 x 35 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366536
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200100035
EAN/GTIN:
     4043952269992
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 35 8.8 feuerverz. 100 Stück DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338200100035
Werksnummer:
8000174268
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028700
Gewicht brutto Kg:
0,028700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 35
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,0896*
€ 0,1313*
Lager 1955
4300
100
€ 5,99*
ab € 0,0977*
€ 0,1385*
5 Tage
3100
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
7 Tage
4300
100
€ 7,99*
ab € 0,1046*
€ 0,1436*
2 Tage
3870
100
€ 4,95*
ab € 0,11*
€ 0,1621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.