| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019366548 Herst.-Nr.: 009348150270150 EAN/GTIN: 4043952755716 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 934 M27x 1,5 8 galv.verz. 50 Stück DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.815· Normart: DIN 934 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009348150270150 | Werksnummer: | 8000175755 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,145000 | Gewicht brutto Kg: | 0,145000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 27 x 1,5 | Norm: | DIN 934 | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,5465* | € 0,76* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,5975* | € 0,7875* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,6088* | € 0,7988* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,6297* | € 0,8197* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,6915* | € 0,9218* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6915* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 46,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|