Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 200 DIN 933 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 200 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 12 x 200 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366571
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000120200
EAN/GTIN:
     4043952259832
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 200 8.8 25 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000120200
Werksnummer:
8000173305
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,158000
Gewicht brutto Kg:
0,158000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 200
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8336*
€ 1,1645*
5 Tage
550
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,9075*
€ 1,1875*
4 Tage
698
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,913*
€ 1,193*
Lager 1955
775
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9117*
€ 1,2286*
6 Tage
775
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9448*
€ 1,2348*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2286*
€ 1,46203
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2051*
€ 1,43407
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,1117*
€ 1,32292
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,0917*
€ 1,29912
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0317*
€ 1,22772
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9117*
€ 1,08492
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9117* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 30,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.