Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 12 x 110 DIN 939 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Stiftschraube M 12 x 110 DIN 939 44416
Stiftschraube M 12 x 110 DIN 939 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366630
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009398000120110
EAN/GTIN:
     4043952307243
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939
Stiftschraube DIN 939 M12x 110 8.8 Einschraubende=1,25d 25 Stück DIN 939 8.8 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 110 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009398000120110
Werksnummer:
8000177231
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,102000
Gewicht brutto Kg:
0,102000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 110
Norm:
DIN 939
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6619*
€ 0,9526*
5 Tage
275
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7225*
€ 0,9825*
4 Tage
360
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7255*
€ 0,9855*
1 Tag
263
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7477*
€ 0,9977*
Lager 1955
400
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,852*
€ 1,1671*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,1671*
€ 1,38885
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,1345*
€ 1,35006
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,852* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 29,1775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.