Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 20 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 20 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 14 x 20 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366649
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400140020
EAN/GTIN:
     4043952278376
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 20 A 4 (- 70) 50 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400140020
Werksnummer:
8000174949
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,048000
Gewicht brutto Kg:
0,048000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 20
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,4094*
€ 0,5843*
5 Tage
650
50
€ 4,90*
ab € 0,4475*
€ 0,5975*
1 Tag
490
50
€ 5,59*
ab € 0,4558*
€ 0,6058*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4153*
€ 0,6103*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 0,4477*
€ 0,621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5943*
€ 0,70722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5477*
€ 0,65176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5377*
€ 0,63986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5177*
€ 0,61606
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4477*
€ 0,53276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.