Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x1,5 x120 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x1,5 x120 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 14 x1,5 x120 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366689
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000140120
EAN/GTIN:
     4043952310564
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M14x1,5x120 10.9 25 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000140120
Werksnummer:
8000177556
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,164000
Gewicht brutto Kg:
0,164000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x1,5 x120
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7621*
€ 1,0685*
6 Tage
250
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,09*
5 Tage
315
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,8346*
€ 1,1046*
2 Tage
245
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8484*
€ 1,1284*
Lager 1955
350
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,855*
€ 1,1602*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,1602*
€ 1,38064
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,1176*
€ 1,32994
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,855* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 29,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.