Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 60 DIN 933 VG A 4 - 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 60 DIN 933 VG A 4 - 80
Sechskantschraube M 14 x 60 DIN 933 VG A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366772
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339480140060
EAN/GTIN:
     4043952281543
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 60 A 4 - 80 50 Stück DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00933.948· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339480140060
Werksnummer:
8000175184
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,087800
Gewicht brutto Kg:
0,087800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 60
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6026*
€ 0,829*
Lager 1955
700
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6935*
€ 0,8392*
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6418*
€ 0,8418*
4 Tage
630
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6493*
€ 0,8493*
1 Tag
490
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6703*
€ 0,8703*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,8392*
€ 0,99865
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7571*
€ 0,90095
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6935*
€ 0,82527
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6935* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 41,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.