Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 70 DIN 933 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 70 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 14 x 70 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366777
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000140070
EAN/GTIN:
     4043952260043
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 70 8.8 50 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000140070
Werksnummer:
8000173320
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,097900
Gewicht brutto Kg:
0,097900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 70
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2694*
€ 0,3694*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2849*
€ 0,412*
9 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Lager 1955
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3112*
€ 0,4304*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3307*
€ 0,4407*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3912*
€ 0,46553
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3612*
€ 0,42983
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 21,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.