Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x1,5 x 60 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 60 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 60 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366852
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000160060
EAN/GTIN:
     4043952310601
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M16x1,5x 60 10.9 50 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000160060
Werksnummer:
8000177561
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,127000
Gewicht brutto Kg:
0,127000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x1,5 x 60
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4865*
€ 0,6763*
5 Tage
450
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,533*
€ 0,703*
2 Tage
385
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,542*
€ 0,712*
7 Tage
550
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5761*
€ 0,7461*
Lager 1955
500
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5728*
€ 0,7595*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7595*
€ 0,90381
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7411*
€ 0,88191
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6828*
€ 0,81253
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6628*
€ 0,78873
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6328*
€ 0,75303
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5728*
€ 0,68163
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5728* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 37,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.