| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019367059 Herst.-Nr.: 009639209100035 EAN/GTIN: 4043952323762 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 35 A 2 50 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 35 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009639209100035 | Werksnummer: | 8000178993 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,021100 | Gewicht brutto Kg: | 0,021100 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 x 35 | Norm: | DIN 963 Schlitz | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 a2, senkkopfschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 500 | | pro Box | € 6,90* | ab € 0,37* | € 0,48* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3611* | € 0,513* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,385* | € 0,515* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3908* | € 0,5324* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4197* | € 0,5597* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3908* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 26,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|