Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 55 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 55 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 14 x 55 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367071
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400140055
EAN/GTIN:
     4043952278444
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 55 A 4 (- 70) 50 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400140055
Werksnummer:
8000174956
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,082800
Gewicht brutto Kg:
0,082800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 55
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
585
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4444*
€ 0,5944*
4 Tage
450
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4729*
€ 0,6618*
5 Tage
450
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,67*
2 Tage
455
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5368*
€ 0,6968*
Lager 1955
650
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5173*
€ 0,7027*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7027*
€ 0,83621
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6273*
€ 0,74649
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5873*
€ 0,69889
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5173*
€ 0,61559
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5173* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 35,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.