Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400160055
EAN/GTIN:
     4043952278697
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 55 A 4 (- 70) 25 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400160055
Werksnummer:
8000174976
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
505
25
€ 4,30*
ab € 0,6226*
€ 0,8803*
2 Tage
490
25
€ 5,59*
ab € 0,6928*
€ 0,9228*
Lager 1955
700
25
€ 5,99*
ab € 0,6705*
€ 0,9405*
8 Tage
700
25
€ 7,99*
ab € 0,705*
€ 0,945*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,804*
€ 1,074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9405*
€ 1,1192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9005*
€ 1,0716
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8505*
€ 1,0121
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8105*
€ 0,9645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7905*
€ 0,9407
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6705*
€ 0,7979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,5125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.