Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 300 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 300 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 30 x 300 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367141
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000300300
EAN/GTIN:
     4043952262702
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 300 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000300300
Werksnummer:
8000173549
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,710000
Gewicht brutto Kg:
1,710000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 300
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 8,4412*
€ 12,4725*
2 Tage
73
1
€ 5,49*
ab € 9,3162*
€ 12,9062*
2 Tage
57
1
€ 5,59*
ab € 9,4611*
€ 13,1011*
Lager 1955
81
1
€ 5,99*
ab € 9,2817*
€ 13,2561*
8 Tage
81
1
€ 7,99*
ab € 9,89*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,2561*
€ 15,77476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8189*
€ 15,25449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1717*
€ 14,48432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8917*
€ 14,15112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2017*
€ 13,33002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2817*
€ 11,04522
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.