Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 80 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 80 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 30 x 80 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367252
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000300080
EAN/GTIN:
     4043952262498
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 80 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000300080
Werksnummer:
8000173528
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,637000
Gewicht brutto Kg:
0,637000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 80
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
249
10
€ 4,30*
ab € 2,0577*
€ 2,9132*
Lager 1955
250
10
€ 5,99*
ab € 2,1799*
€ 2,9939*
1 Tag
175
10
€ 5,59*
ab € 2,2911*
€ 3,0811*
2 Tage
225
10
€ 4,95*
ab € 2,3281*
€ 3,268*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7864*
€ 3,7364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9939*
€ 3,56274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8419*
€ 3,38186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6699*
€ 3,17718
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1799*
€ 2,59408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,939* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.