Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 35 DIN 933 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 35 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 14 x 35 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367367
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000140035
EAN/GTIN:
     4043952259979
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 35 8.8 100 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000140035
Werksnummer:
8000173313
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,062900
Gewicht brutto Kg:
0,062900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 35
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1959*
€ 0,2775*
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
2 Tage
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2175*
€ 0,2875*
Lager 1955
1500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2136*
€ 0,2899*
8 Tage
1500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2269*
€ 0,2969*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2899*
€ 0,34498
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2136* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.