Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 110 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 110 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 36 x 110 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367440
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000360110
EAN/GTIN:
     4043952263228
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M36x 110 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000360110
Werksnummer:
8000173589
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 110
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,8563*
€ 6,6263*
5 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 5,3743*
€ 7,6464*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,7425*
€ 7,8825*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,3831*
€ 9,8031*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,8825*
€ 9,38018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6175*
€ 9,06483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1675*
€ 8,52933
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,0625*
€ 8,40438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8425*
€ 8,14258
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,7425*
€ 6,83358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,4125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.