Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639209100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639209100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 A 2
009639209100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367457
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639209100040
EAN/GTIN:
     4043952323779
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 40 A 2 50 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639209100040
Werksnummer:
8000178994
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023600
Gewicht brutto Kg:
0,023600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,4899*
€ 0,6898*
5 Tage
150
50
€ 4,90*
ab € 0,545*
€ 0,715*
2 Tage
225
50
€ 4,95*
ab € 0,5368*
€ 0,7168*
1 Tag
175
50
€ 5,59*
ab € 0,5457*
€ 0,7257*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,5359*
€ 0,7318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7318*
€ 0,87084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7138*
€ 0,84942
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6559*
€ 0,78052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6359*
€ 0,75672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6059*
€ 0,72102
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.