Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 140 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367491
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100300140
EAN/GTIN:
     4043952268346
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 140 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100300140
Werksnummer:
8000174093
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,921000
Gewicht brutto Kg:
0,921000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 140
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 3,5633*
€ 5,4923*
1 Tag
92
1
€ 5,49*
ab € 3,9287*
€ 5,6787*
Lager 1955
102
1
€ 5,99*
ab € 3,8996*
€ 5,8149*
7 Tage
102
1
€ 7,99*
ab € 4,18*
€ 6,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,835*
€ 6,975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8149*
€ 6,91973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,7272*
€ 6,81537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3296*
€ 6,34222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2196*
€ 6,21132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1296*
€ 6,10422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7396*
€ 5,64012
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8996*
€ 4,64052
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.