Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 933 VG 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 933 VG 44451
Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 933 VG 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367492
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009332000100040
EAN/GTIN:
     4043952251751
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 40 12.9 100 Stück DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00933.200· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009332000100040
Werksnummer:
8000172496
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031200
Gewicht brutto Kg:
0,031200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1716*
€ 0,2417*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
5 Tage
1350
100
€ 4,95*
ab € 0,1874*
€ 0,2474*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1904*
€ 0,2504*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1871*
€ 0,2526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2271*
€ 0,27025
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.