Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x1,5 x 45 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 45 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 45 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367593
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000120045
EAN/GTIN:
     4043952310359
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,5x 45 10.9 100 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000120045
Werksnummer:
8000177534
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055200
Gewicht brutto Kg:
0,055200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,5 x 45
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,2363*
€ 0,3305*
2 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,2585*
€ 0,3385*
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2627*
€ 0,3427*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,258*
€ 0,3456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.