Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 30 DIN 933 VG Polyamid naturfarben


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 30 DIN 933 VG Polyamid naturfarben
Sechskantschraube M 8 x 30 DIN 933 VG Polyamid naturfarben
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367610
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009336000080030
EAN/GTIN:
     4043952256534
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 30 Polyamid natur 200 Stück DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00933.600· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009336000080030
Werksnummer:
8000172989
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 8 x 30
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Polyamid naturfarben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0417*
€ 0,058*
5 Tage
7000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0444*
€ 0,0652*
4 Tage
8460
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0486*
€ 0,0672*
1 Tag
6860
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0491*
€ 0,0681*
Lager 1955
9400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1413*
€ 0,1906*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1413* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 38,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130530
ab € 4,60*
Zubehör
k.A.
02,0001,08010
ab € 0,1473*
Zubehör
k.A.
03,0001,NO8410
ab € 0,0404*
Zubehör
k.A.
03,0002,N08410
ab € 0,1313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.