Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 170 DIN 933 VG 44416


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 170 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 33 x 170 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367643
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000330170
EAN/GTIN:
     4043952263013
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 170 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000330170
Werksnummer:
8000173572
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,330000
Gewicht brutto Kg:
1,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 170
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,8614*
€ 7,8314*
4 Tage
2
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 21,369*
€ 30,1675*
Lager 1955
2
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 22,744*
€ 30,9865*
1 Tag
7
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 23,832*
€ 31,612*
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 25,04*
€ 32,90*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,9865*
€ 36,87394
pro Box
ab 2 Boxen
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,904*
€ 33,20576
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,354*
€ 32,55126
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,904*
€ 30,82576
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,744*
€ 27,06536
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 4,5488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.