Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 110 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367698
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100300110
EAN/GTIN:
     4043952268315
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 110 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100300110
Werksnummer:
8000174090
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,779000
Gewicht brutto Kg:
0,779000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 110
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,8591*
€ 3,9434*
4 Tage
198
10
€ 4,95*
ab € 3,1208*
€ 4,1408*
Lager 1955
220
10
€ 5,99*
ab € 3,9246*
€ 5,001*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,8814*
€ 5,0514*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,001*
€ 5,95119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,9428*
€ 5,88193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8846*
€ 5,81267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7746*
€ 5,68177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5446*
€ 5,40807
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9246*
€ 4,67027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.