Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 140 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 140 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 14 x 140 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367750
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400140140
EAN/GTIN:
     4043952278550
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 140 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400140140
Werksnummer:
8000174966
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,167000
Gewicht brutto Kg:
0,167000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 140
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
25
€ 4,95*
ab € 1,0421*
€ 1,4221*
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 1,1094*
€ 1,5975*
5 Tage
150
10
€ 4,90*
ab € 1,195*
€ 1,645*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 1,1907*
€ 1,6457*
2 Tage
140
25
€ 5,59*
ab € 1,2361*
€ 1,6661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6457*
€ 1,95838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5582*
€ 1,85426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4682*
€ 1,74716
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4507*
€ 1,72633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4007*
€ 1,66683
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1907*
€ 1,41693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,1425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.