Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1 x 60 DIN 961 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1 x 60 DIN 961 VG 44416
Sechskantschraube M 10 x1 x 60 DIN 961 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367857
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009618000100060
EAN/GTIN:
     4043952313619
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1x 60 8.8 100 Stück DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00961.800· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009618000100060
Werksnummer:
8000178023
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,045100
Gewicht brutto Kg:
0,045100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 60
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1896*
€ 0,2609*
2 Tage
360
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2072*
€ 0,2772*
6 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
1 Tag
280
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2105*
€ 0,2805*
Lager 1955
400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2047*
€ 0,2807*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2807*
€ 0,33403
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2047* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.