Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 DIN 961 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 DIN 961 VG 44416
Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 DIN 961 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367880
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009618000101020
EAN/GTIN:
     4043952313671
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x 20 8.8 200 Stück DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 00961.800· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009618000101020
Werksnummer:
8000178029
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023500
Gewicht brutto Kg:
0,023500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 20
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,1431*
€ 0,1998*
5 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
2 Tage
1800
200
€ 4,95*
ab € 0,1638*
€ 0,2138*
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,1664*
€ 0,2164*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1635*
€ 0,2183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 43,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.