Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 -LH DIN 936 links 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 -LH DIN 936 links 14 H galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 16 -LH DIN 936 links 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367882
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360140160000
EAN/GTIN:
     4043952292792
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 936 links M16 -LH 14 H galv.verz. 50 Stück DIN 936 14 H Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.014· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360140160000
Werksnummer:
8000176171
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018600
Gewicht brutto Kg:
0,018600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 -LH
Norm:
DIN 936 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
790
50
€ 4,30*
ab € 0,1991*
€ 0,2809*
5 Tage
450
50
€ 4,90*
ab € 0,215*
€ 0,295*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,2211*
€ 0,3011*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,2172*
€ 0,3036*
7 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 0,2307*
€ 0,3107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3036*
€ 0,36128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.