Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367916
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400140065
EAN/GTIN:
     4043952278468
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 65 A 4 (- 70) 50 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400140065
Werksnummer:
8000174958
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,092800
Gewicht brutto Kg:
0,092800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 65
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,5792*
€ 0,8148*
5 Tage
100
50
€ 4,90*
ab € 0,6225*
€ 0,8225*
1 Tag
70
50
€ 5,59*
ab € 0,6454*
€ 0,8554*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5876*
€ 0,8618*
Lager 1955
100
50
€ 5,99*
ab € 0,6338*
€ 0,8627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8627*
€ 1,02661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8232*
€ 0,97961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7638*
€ 0,90892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7538*
€ 0,89702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7138*
€ 0,84942
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6338*
€ 0,75422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.