Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 30 x 120 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367976
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200300120
EAN/GTIN:
     4043952275634
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 120 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 120* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200300120
Werksnummer:
8000174714
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,827000
Gewicht brutto Kg:
0,827000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
117
1
€ 4,30*
ab € 4,2383*
€ 6,4376*
4 Tage
105
1
€ 5,49*
ab € 4,6209*
€ 6,6509*
6 Tage
117
1
€ 7,99*
ab € 4,91*
€ 7,04*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,507*
€ 7,787*
Lager 1955
117
1
€ 5,99*
ab € 8,715*
€ 9,9195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9195*
€ 11,80421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,6401*
€ 11,47172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,715*
€ 10,37085
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.