Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 60 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 60 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 10 x1,25x 60 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367985
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000101060
EAN/GTIN:
     4043952310335
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x 60 10.9 100 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000101060
Werksnummer:
8000177530
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,048600
Gewicht brutto Kg:
0,048600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 60
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1822*
€ 0,2513*
6 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
5 Tage
300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1876*
€ 0,2587*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2025*
€ 0,2684*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2172*
€ 0,2872*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.