Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 25 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 25 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 25 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367994
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400160025
EAN/GTIN:
     4043952278635
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 25 A 4 (- 70) 50 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400160025
Werksnummer:
8000174970
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,070200
Gewicht brutto Kg:
0,070200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 25
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,397*
€ 0,5612*
5 Tage
270
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4348*
€ 0,5748*
7 Tage
350
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4617*
€ 0,6117*
Lager 1955
300
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4298*
€ 0,6225*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5136*
€ 0,6736*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5961*
€ 0,70936
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4298* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 31,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.