Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348150160150
EAN/GTIN:
     4043952287514
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M16x 1,5 8 galv.verz. 100 Stück DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.815· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348150160150
Werksnummer:
8000175746
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1,5
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1627
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1069*
€ 0,1565*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
1 Tag
1400
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1202*
€ 0,1642*
Lager 1955
2000
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,118*
€ 0,1666*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1126*
€ 0,1708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.