Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009630040016006 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,6 x 6 Stahl gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009630040016006 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,6 x 6 Stahl gedreht
009630040016006 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,6 x 6 Stahl gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368061
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009630040016006
EAN/GTIN:
     4043952315217
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M1,6x 6 Stahl gedreht 100 Stück DIN 963 Stahl blank gedreht Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.004· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009630040016006
Werksnummer:
8000178229
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 6
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Stahl gedreht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
3 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,1208*
€ 0,1772*
3 Tage
3060
100
€ 5,49*
ab € 0,1334*
€ 0,1824*
1 Tag
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,1356*
€ 0,1856*
Lager 1955
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,1321*
€ 0,1872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.