Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200200180
EAN/GTIN:
     4043952270639
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 180 8.8 feuerverz. 1 Stück DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338200200180
Werksnummer:
8000174347
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,448000
Gewicht brutto Kg:
0,448000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 180
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 2,3274*
€ 3,3097*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 2,4766*
€ 3,3995*
11 Tage
90
5
€ 4,90*
ab € 2,525*
€ 3,525*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,164*
€ 4,264*
4 Tage
90
20
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3995*
€ 4,04541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,273*
€ 3,89487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0166*
€ 3,58975
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4766*
€ 2,94715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.