Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368334
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200200180
EAN/GTIN:
     4043952275009
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 180 A 2 (- 70) 10 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200200180
Werksnummer:
8000174655
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,442000
Gewicht brutto Kg:
0,442000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 180
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 2,4631*
€ 3,4539*
7 Tage
110
10
€ 7,99*
ab € 2,7337*
€ 3,6037*
2 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 2,7337*
€ 3,6037*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,4988*
€ 3,6409*
Lager 1955
110
10
€ 5,99*
ab € 2,6847*
€ 3,6442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6442*
€ 4,3366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5644*
€ 4,24164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2647*
€ 3,88499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2147*
€ 3,82549
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0447*
€ 3,62319
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6847*
€ 3,19479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,442* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.