Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 18 x1,5 x100 DIN 960 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 18 x1,5 x100 DIN 960 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 18 x1,5 x100 DIN 960 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368344
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009608000180100
EAN/GTIN:
     4043952312148
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M18x1,5x100 8.8 25 Stück DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x1,5 x100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00960.800· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009608000180100
Werksnummer:
8000177739
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,249000
Gewicht brutto Kg:
0,249000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x1,5 x100
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8754*
€ 1,2088*
1 Tag
123
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9748*
€ 1,2648*
Lager 1955
175
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9477*
€ 1,2657*
6 Tage
175
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9922*
€ 1,2922*
2 Tage
158
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9905*
€ 1,3516*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2657*
€ 1,50618
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2417*
€ 1,47762
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,1577*
€ 1,37766
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1377*
€ 1,35386
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0777*
€ 1,28246
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9477*
€ 1,12776
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9477* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 31,6425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.