Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 12 x 25 DIN 938 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube M 12 x 25 DIN 938 A 2
Stiftschraube M 12 x 25 DIN 938 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368413
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009389200120025
EAN/GTIN:
     4043952301463
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
Stiftschraube DIN 938 M12x 25 A 2 25 Stück DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009389200120025
Werksnummer:
8000176759
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024800
Gewicht brutto Kg:
0,024800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 25
Norm:
DIN 938
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 0,3627*
€ 0,5347*
5 Tage
75
25
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5475*
2 Tage
68
25
€ 4,95*
ab € 0,3975*
€ 0,5475*
1 Tag
53
25
€ 5,59*
ab € 0,4037*
€ 0,5537*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 0,3965*
€ 0,5582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5423*
€ 0,64534
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5165*
€ 0,61464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4765*
€ 0,56704
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3965*
€ 0,47184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.