Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 25 DIN 933 VG A 4 - 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 25 DIN 933 VG A 4 - 80
Sechskantschraube M 14 x 25 DIN 933 VG A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368709
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339480140025
EAN/GTIN:
     4043952281475
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 25 A 4 - 80 50 Stück DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 00933.948· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339480140025
Werksnummer:
8000175177
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,053000
Gewicht brutto Kg:
0,053000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 25
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3231*
€ 0,4527*
5 Tage
300
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4575*
1 Tag
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3596*
€ 0,4796*
Lager 1955
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3496*
€ 0,4799*
6 Tage
450
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3755*
€ 0,4955*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4799*
€ 0,57108
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4547*
€ 0,54109
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3496* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.