Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 140 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 140 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 33 x 140 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368713
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200330140
EAN/GTIN:
     4043952275740
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 140 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 140* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200330140
Werksnummer:
8000174725
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 140
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,7199*
€ 11,4699*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 33,2015*
€ 46,5905*
Lager 1955
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 35,5995*
€ 48,108*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,519*
€ 48,109*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 37,173*
€ 48,913*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,108*
€ 57,24852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,9635*
€ 54,69657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,6295*
€ 50,72911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,1195*
€ 50,12221
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,0195*
€ 47,62321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,5995*
€ 42,36341
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,1199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.