Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000030008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3 x 8 4.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009634000030008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3 x 8 4.8
009634000030008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3 x 8 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368747
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000030008
EAN/GTIN:
     4043952315552
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M3x 8 4.8 2000 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000030008
Werksnummer:
8000178252
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 8
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0067*
€ 0,00968*
2 Tage
19600
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00752*
€ 0,01022*
7 Tage
28000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00779*
€ 0,01062*
3 Tage
25200
2000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,00762*
€ 0,01088*
Lager 1955
28000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00815*
€ 0,0114*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01079*
€ 0,01284
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01014*
€ 0,01207
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,00815*
€ 0,0097
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00815* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.