Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stiftschraube M 8 x 70 DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube M 8 x 70 DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt
Stiftschraube M 8 x 70 DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368853
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009398100080070
EAN/GTIN:
     4043952790113
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939
Stiftschraube DIN 939 M8x70 8.8 galv.verz. Einschraubende=1,25d 50St. DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 8 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009398100080070
Werksnummer:
8000177299
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028800
Gewicht brutto Kg:
0,028800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 70
Norm:
DIN 939
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,2896*
€ 0,4171*
6 Tage
800
50
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,43*
Lager 1955
1100
50
€ 5,99*
ab € 0,3173*
€ 0,4467*
2 Tage
770
50
€ 5,59*
ab € 0,3221*
€ 0,4521*
7 Tage
1100
50
€ 7,99*
ab € 0,3363*
€ 0,4663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4467*
€ 0,53157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4173*
€ 0,49659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3873*
€ 0,46089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3673*
€ 0,43709
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3173*
€ 0,37759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.