Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x1,5 x100 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x1,5 x100 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 12 x1,5 x100 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368876
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000120100
EAN/GTIN:
     4043952310441
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,5x100 10.9 50 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000120100
Werksnummer:
8000177543
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,104000
Gewicht brutto Kg:
0,104000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,5 x100
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4002*
€ 0,5645*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,575*
5 Tage
360
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4382*
€ 0,5782*
2 Tage
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4455*
€ 0,5955*
Lager 1955
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4388*
€ 0,6018*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6018*
€ 0,71614
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5853*
€ 0,69651
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5388*
€ 0,64117
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4388* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.